| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000024642 Herst.-Nr.: 1060171 EAN/GTIN: 4047084247835 |
| | |
|
| | |
| TDR-Fuellstandsensor LFP Cubic, LFP0025-A4NMB, Prozessanschluss G 3/4 A, ohne Sondenstab, Prozesstemperatur -20 °C ... 100 °C, Prozessdruck: -1 bar ... 10 bar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 5-polig, Signalausgang 4...20 mA / 0...10 V umschaltbar, Schaltausgang Q1: PNP, Q2: PNP/NPN umschaltbar, Herstellernr.: 1060171 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,75* | € 374,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,92* | € 380,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 337,91* | € 389,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,93* | € 401,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,74* | € 405,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|