Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6041706-PBT-RB040AG1SSNALA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000027589
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PBT, PBT-RB040AG1SSNALA0Z, 0...40 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Herstellernr.: 6041706
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 40 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 40 bar, SICK, MESSUMFORMER, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,02*
€ 304,48*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 305,05*
Frei Haus
ab € 249,22*
€ 307,25*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.