Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6039787-PFT-SRB040SG2SEAVLSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000028587
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6039787
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PFT, PFT-SRB040SG2SEAVLSSZ, 0...40 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, -40... +125degC, 0...10 V, 3-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Versorgungsspannung 14...30 VDC, Herstellernr.: 6039787
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 40 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 40 bar, SICK, MESSUMFORMER, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 454,63*
€ 523,14*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,12*
€ 523,69*
Frei Haus
ab € 459,29*
€ 528,12*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,44*
€ 575,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,28*
€ 564,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,12*
€ 539,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.