Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6042916-PFT-SRB016SGDSSAVLSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000028683
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6042916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PFT, PFT-SRB016SGDSSAVLSSZ, 0...16 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/2 B, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, 0...10 V, 3-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Versorgungsspannung 14...30 VDC, Herstellernr.: 6042916
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 16 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 16bar, SICK, MESSUMFORMER, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,82*
€ 437,02*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,02*
€ 437,55*
Frei Haus
ab € 377,54*
€ 440,95*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.