Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6043028-TBT-1PAS11006GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000029853
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6043028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer TBT, TBT-1PAS11006GZ, Ausgangssignal Pt100, 4-Leiter, -50 ... +150 degC, Kabeldurchführung M16x1,5, IP 65, Klemmverschraubung G 1/4 B, CrNi-Stahl-Klemmring, Einbaulänge/ Durchmesser: 100 mm / 6 mm, Herstellernr.: 6043028
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100, SICK, KABEL, KLEMMRING, THERMOMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,57*
€ 239,23*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 239,82*
Frei Haus
ab € 203,97*
€ 246,44*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.