Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6043080-TBT-1PAS20253GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000029896
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6043080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer TBT, TBT-1PAS20253GZ, Ausgangssignal Pt100, 4-Leiter, -50 ... +150 degC, Kabeldurchführung M16x1,5, IP 65, Klemmverschraubung 1/2'' NPT, CrNi-Stahl-Klemmring, Einbaulänge/ Durchmesser: 25 mm / 3 mm, Herstellernr.: 6043080
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100, SICK, KABEL, KLEMMRING, THERMOMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 243,09*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 243,71*
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 250,54*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.