Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6047696-THTS-1PBC30506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000030322
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6047696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer THTS, Mit angeschweißtem hygienischem Flanschanschluss, THTS-1PBC30506MZ, Ausgangssignal Pt100, 4-Leiter, -50 ... +250 degC, M12x1, 4-pol., Clamp (ISO 2852) DN 25, DN 33,7, DN 38, Einbaulänge / Durchmesser: 50 mm / 6 mm, Ohne Besonderheiten in der Ausführung, Herstellernr.: 6047696
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100, SICK, FLANSCH, THERMOMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,54*
€ 227,83*
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 234,00*
Frei Haus
ab € 196,00*
€ 241,23*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.