Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6047703-THTS-1PBVN0506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000030329
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6047703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer THTS, Mit angeschweißtem hygienischem Flanschanschluss, THTS-1PBVN0506MZ, Ausgangssignal Pt100, 4-Leiter, -50 ... +250 degC, M12x1, 4-pol., Varivent Anschluss Form N, DN 40, Einbaulänge / Durchmesser: 50 mm / 6 mm, Ohne Besonderheiten in der Ausführung, Herstellernr.: 6047703
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100, SICK, FLANSCH, THERMOMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,36*
€ 353,63*
Frei Haus
ab € 301,95*
€ 359,36*
Frei Haus
ab € 303,15*
€ 362,81*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.