Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5324394-BEF-CE-G12G12-200C KUEHLELEMENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000030640
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5324394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Kühlelement für Drucksensoren, Innengewinde G 1/2, Außengewinde G 1/2 B, Max. Medientemperatur 200°C, Max. Umgebungstemperatur 30°C, Max. Druckbelastung < 200 bar, Material Edelstahl 1.4571, Incl. 2 Dichtungen Edelstahl 1.4571, Herstellernr.: 5324394
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, AUßENGEWINDE, INNENGEWINDE, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 159,12*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,80*
€ 159,74*
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 165,63*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.