Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1075638 - Displacement-Messsensoren, OD1000-6001R15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000033395
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1075638
EAN/GTIN:
     4047084396380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor
SICK - Displacement-Messsensoren, OD1000, Messbereich: 200 mm  1.000 mm, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 1,5 mm x 1,5 mm (200 mm  1.000 mm), Gehäusematerial: Zinkdruckguss, Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, A-codiert, 20 cm, Herstellernummer: 1075638
Weitere Suchbegriffe: SICK, 5-POLIG, SCHNITTSTELLE, SENSOR, STECKER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,97*
€ 963,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 892,16*
€ 989,01*
6 Tage
7
€ 6,95*
ab € 905,10*
€ 999,14*
Frei Haus
ab € 912,10*
€ 1.011,77*
Frei Haus
ab € 1.121,15*
€ 1.199,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,22*
€ 1.146,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,47*
€ 1.138,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,15*
€ 1.106,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,33*
€ 1.086,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,97*
€ 1.060,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.