Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsensor Displacement OD1000-6001R15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48978094
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1075638
EAN/GTIN:
     4047084396380
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Messsensor Displacement OD1000-6001R15

Displacement-Messsensoren, OD1000, OD1000-6001R15, Messbereich: 200 mm ... 1.000 mm, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Art des Analogausgangs: Stromausgang / Spannungsausgang, Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 1,5 mm x 1,5 mm (200 mm ... 1.000 mm), Gehäusematerial: Metall, Laserklasse: 1, Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, A-codiert, 20 cm, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
25,9 mm
Höhe des Sensors:
71,5 mm
Länge des Sensors:
53,2 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Messbereich Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,82*
€ 958,31*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 895,16*
€ 984,60*
6 Tage
8
€ 6,95*
ab € 910,82*
€ 994,95*
Frei Haus
ab € 912,66*
€ 1.005,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.122,81*
€ 1.200,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,83*
€ 1.428,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,42*
€ 1.421,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,52*
€ 1.384,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,40*
€ 1.359,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,81*
€ 1.336,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.