| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000033783 Herst.-Nr.: 1083665 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Ablösekits für optoelektronische Schutzeinrichtungen, Ablösekit MSL auf M4000, Reichweite: 0,5 m 70 m, konfigurierbar, Strahlanzahl: 5, Strahlabstand: 220 mm, Ansprechzeit: 10 ms, Ersetzt MSL-Variante: MSL, Lieferumfang: 1 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Standard, 1 Adapter MSL/M4000 Sender, 1 Adapter MSL/M4000 Empfänger, Herstellernummer: 1083665 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.827,84* | € 3.061,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.835,53* | € 3.066,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.865,39* | € 3.096,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|