| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000034140 Herst.-Nr.: 1086915 EAN/GTIN: 4047084422690 |
| | |
|
| | |
| SICK - Drucksensoren, PAC50, Messbereich: –1 bar 10 bar, Genauigkeit: = ± 1,5 % der Spanne, Prozessanschluss: 2 x G ¼, Prozesstemperatur: 0 °C +60 °C, Ausgangssignal: IO-Link/PNP + PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA 20 mA / 0 V 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Versorgungsspannung: 17 V DC 30 V DC, Herstellernummer: 1086915 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 141,92* | € 177,02* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,19* | € 178,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,99* | € 183,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,28* | € 190,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|