| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000034610 Herst.-Nr.: 1089986 EAN/GTIN: 4047084411366 |
| | |
|
| | |
| SICK - Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, deTem2 Core IP69K, Systemaufbau: Sender im Schutzgehäuse nach IP69K mit vormontierter Leitung, 15 m, Reichweite: 0,5 m 15,5 m, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 400 mm, Systemanschluss: Loses Leitungsende, 5-polig, Herstellernummer: 1089986 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 706,33* | € 816,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 876,54* | € 968,27* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 890,85* | € 985,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 942,93* | € 1.039,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 954,11* | € 1.048,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|