| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035474 Herst.-Nr.: 1219198 EAN/GTIN: 4047084403378 |
| | |
|
| | |
| SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 Pro, Anschlussart: Stecker M12, 8-polig, Schaltausgang: 4 x Q (push-pull), Strahlabstand: 30 mm, Betriebsreichweite: 8,5 m, Überwachungshöhe: 1.020 mm, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Datenschnittstelle (Hardware): 4 x Q (IO-Link), Herstellernummer: 1219198 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.552,75* | € 1.646,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,63* | € 1.651,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.627,84* | € 1.731,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.636,28* | € 1.748,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|