Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1219498 - Linear-Encoder, MAX48N-12V20AE0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000035508
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1219498
EAN/GTIN:
     4047084426063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SICK
4-POLIG
ANALOG
DÄMPFUNG
SICK - Linear-Encoder, MAX48, Messbereich: 50 mm  500 mm, Durchmesser Druckrohr: 10 mm, Dämpfung: 30 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 4-polig, 100 mm, Kommunikationsschnittstelle: Analog, PIN- und Aderbelegung: 1=VDC, 2=n.c., 3=GND, 4=SIG, Herstellernummer: 1219498
Weitere Suchbegriffe: SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 507,35*
€ 591,11*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,76*
€ 591,64*
Frei Haus
ab € 508,29*
€ 596,40*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,22*
€ 658,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,76*
€ 599,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.