Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Encoder magnetostriktiv MAX48N-12V20AE0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38975060
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1219498
EAN/GTIN:
     4047084426063

Linear-Encoder magnetostriktiv MAX48N-12V20AE0500

Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48N-12V20AE0500, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 30 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Anschlussart: Stecker, M12 Typ S (20x20 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
42,6 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 507,35*
€ 591,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,76*
€ 591,64*
Frei Haus
ab € 508,29*
€ 596,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,11*
€ 703,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,51*
€ 687,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,68*
€ 657,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,57*
€ 639,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.