Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1220149 - Sicherheits-Lichtvorhänge, C4P-EA21031C00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000035751
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1220149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4, Typ: Typ 4, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 2.100 mm, Reichweite: 30 m, Systemanschluss: Ohne (Systemstecker erforderlich), Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download, Herstellernummer: 1220149
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.848,42*
€ 3.004,33*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.845,92*
€ 3.005,26*
Frei Haus
ab € 2.897,15*
€ 3.033,70*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.005,26*
€ 3.576,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.987,76*
€ 3.555,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.909,88*
€ 3.462,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.869,54*
€ 3.414,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.845,92*
€ 3.386,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.