| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035778 Herst.-Nr.: 1220369 EAN/GTIN: 4047084419812 |
| | |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4 Core HG, Typ: Typ 4, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 900 mm, Reichweite: 10 m, Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Material der Frontscheibe: Chemisch vorgespanntes Floatglas, Herstellernummer: 1220369 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, 5-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.437,44* | € 1.542,29* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.410,13* | € 1.547,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.683,73* | € 1.792,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.697,54* | € 1.810,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|