| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035812 Herst.-Nr.: 1220403 EAN/GTIN: 4047084423666 |
| | |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4 Core HG, Typ: Typ 4, Auflösung: 30 mm, Schutzfeldhöhe: 1.050 mm, Reichweite: 15 m, Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Material der Frontscheibe: Chemisch vorgespanntes Floatglas, Herstellernummer: 1220403 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, 5-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,97* | € 1.994,17* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.878,02* | € 1.995,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.900,45* | € 2.013,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|