| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000035915 Herst.-Nr.: 1220834 EAN/GTIN: 4047084423420 |
| | |
|
| | |
| SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 ProNet, Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 1.645 mm, Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, Kommunikationsschnittstelle: EoE (Ethernet over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®), Datenschnittstelle (Hardware): EtherCAT®, Herstellernummer: 1220834 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, ETHERCAT, ETHERNET, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.812,28* | € 6.944,78* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.813,19* | € 6.945,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.881,01* | € 7.013,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|