Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6067403 - Drucksensoren, PBT-RB016AGTSSFAMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037048
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar  16 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C  +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6067403
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,94*
€ 283,75*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,54*
€ 284,33*
Frei Haus
ab € 229,53*
€ 286,37*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.