Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6067405 - Drucksensoren, PBT-RB025AGTSSFAMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037050
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6067405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar  25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C  +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6067405
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,13*
€ 282,02*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,76*
€ 282,60*
Frei Haus
ab € 230,05*
€ 284,63*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.