| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000037262 Herst.-Nr.: 1062963 EAN/GTIN: 4047084442865 |
| |
|
| | |
| SICK - Drucksensoren, PAC50, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: –1 bar ... 1 bar, Überlastsicherheit: 5 bar, Genauigkeit: = ± 1,5 % der Spanne, Prozessanschluss: 2 x G ¼, Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C, Ausgangssignal: IO-Link/PNP + PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Herstellernr.: 1062963 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,02* | € 192,19* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 154,55* | € 192,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,60* | € 200,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|