Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1095475 - Miniatur-Lichtschranken, GSE2FS-N5111


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000037851
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
klein-lichtschranke sick
SICK - Miniatur-Lichtschranken, G2F, Schaltabstand max.: 0 mm ... 60 mm, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 200 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Herstellernr.: 1095475
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, lichtschranke sick, SICK, SENSOR, LED, 3-POLIG, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,35*
€ 158,44*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,89*
€ 159,06*
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 164,96*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.