Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1097705 - Sicherheits-Lichtvorhänge, EXS-06D6113A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1097705 - Sicherheits-Lichtvorhänge, EXS-06D6113A020
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000038194
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1097705
EAN/GTIN:
     4047084477188
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4 Ex, Systemteil: Sender, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 25,2 m, Schutzfeldhöhe: 450 mm, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Systemanschluss: Anschlussleitung, 30 m, loses Leitungsende, 8-adrig, Ex-Zulassungen: Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, Klassen I, II, III, Div. 1, Schutzart: IP65, IP66, Lieferumfang: Sender im Explosionsschutzgehäuse mit Anschlussleitung, 30 m, 2 Griffe, inklusive Schrauben, Herstellernr.: 1097705
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, FAN, ANSCHLUSSLEITUNG, GEHÄUSE, SCHUTZGEHÄUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.789,99*
€ 5.973,80*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.790,90*
€ 5.974,71*
Frei Haus
ab € 5.848,41*
€ 6.032,47*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.974,71*
€ 7.109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.933,56*
€ 7.060,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.827,63*
€ 6.934,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.790,90*
€ 6.891,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.