| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000038864 Herst.-Nr.: 1102062 EAN/GTIN: 4047084478819 |
| |
|
| | |
| SICK - Messrad-Encoder, DFV60, Messradumfang: 300 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: HTL 4,5 V ... 32 V, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m, Auflösung Impulse/mm: 16,667, Besonderheit: Vorprogrammiert auf 5.000 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1102062 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 500,26* | € 586,23* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 501,59* | € 586,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,41* | € 591,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|