Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad-Encoder DFV60A-22PM00S09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad-Encoder DFV60A-22PM00S09
Artikel-Nr.:
     3517I-23685697
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1102062
EAN/GTIN:
     4047084478819
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental

Messrad-Encoder DFV60A-22PM00S09

Messrad-Encoder, DFV60, DFV60A-22PM00S09, Messradumfang: 300 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Inkremental, TTL, HTL, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m, Auflösung Impulse/mm: 16,667, Besonderheit: Vorprogrammiert auf 5.000 Impulse pro Umdrehung
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
5000
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,52*
€ 543,58*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,54*
€ 544,08*
Frei Haus
ab € 492,19*
€ 548,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,58*
€ 646,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,78*
€ 638,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,52*
€ 580,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.