Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1105052 - 2D-LiDAR-Sensoren, TIM771S-2174104


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000039219
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1105052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
SENSOR
DIGITAL
ETHERNET
SICK - 2D-LiDAR-Sensoren, TiM7xx, Einsatzgebiet: Indoor, Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern, Messdatenausgabe, Messprinzip: HDDM, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m, bei >90 % Remission, Winkelauflösung: 0,33°, Anzahl Feldsätze: 16, Digitalausgänge: 3 (PNP, zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zusätzlich 1 x „Device Ready“), Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, Herstellernr.: 1105052
Weitere Suchbegriffe: 2-POLIG, 4-POLIG, 12-POLIG, STECKER, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.573,87*
€ 2.698,27*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.575,61*
€ 2.699,18*
Frei Haus
ab € 2.590,71*
€ 2.724,17*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.699,18*
€ 3.212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,08*
€ 3.175,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.605,89*
€ 3.101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,16*
€ 3.076,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.575,61*
€ 3.064,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.