Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor TIM771S-2174104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2D-LiDAR-Sensor TIM771S-2174104
Artikel-Nr.:
     3517A-58973937
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1105052
EAN/GTIN:
     4047084485794

2D-LiDAR-Sensor TIM771S-2174104

2D-LiDAR-Sensoren, TiM, TIM771S-2174104, Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern, Messdatenausgabe, Messprinzip: HDDM, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m, bei >90 % Remission, Winkelauflösung: 0,33°, Anzahl Feldsätze: 16, Schutzart: IP67, Digitalausgänge: 3 (PNP, zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zusätzlich 1 x Device Ready ), Anschlussart: 1 x Anschluss Ethernet , 4-polige M12-Dose1 x Anschluss Spannungsversorgung , 12-poliger M12-Stecker1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
67 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.579,01*
€ 2.747,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.567,61*
€ 2.748,26*
Frei Haus
ab € 2.612,42*
€ 2.773,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,32*
€ 3.269,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.727,93*
€ 3.246,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,66*
€ 3.143,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.597,05*
€ 3.090,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.579,01*
€ 3.069,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.