Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1107816 - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG50S-050SAKA1K01


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000039589
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1107816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, Geräteausführung: FlexChain Guest, Lichtsender: Infrarotlicht, Sensorprinzip FlexChain: Lichtgitter System, Betriebsreichweite: 4 m, Strahlabstand: 50 mm, Optischer Lichtaustritt: Slim, Überwachungshöhe: 500 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Leitung mit Dose M8, 4-polig, 0,5 m, Abmessungen (B x H x T): 24,1 mm x 499,2 mm x 11,8 mm, Gewicht: 305 g, Herstellernr.: 1107816
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 513,16*
€ 596,46*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,53*
€ 596,98*
Frei Haus
ab € 520,47*
€ 601,79*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,57*
€ 686,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.