Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112007 - Messrad-Encoder, MWS120-12A15C02000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1112007 - Messrad-Encoder, MWS120-12A15C02000
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000040486
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1112007
EAN/GTIN:
     4047084473708
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
drehgeber inkremental sick
SICK - Messrad-Encoder, MWS120, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: Push pull 10 V ... 27 V, Versorgungsspannung: 10 V ... 27 V, Angebauter Encoder: DBS60 Core, DBS60E-S4EC02000, 1097620, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Herstellernr.: 1112007
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, SICK, ENCODER, FAN, 8-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,84*
€ 608,21*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,49*
€ 608,71*
Frei Haus
ab € 533,75*
€ 613,46*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,71*
€ 724,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,14*
€ 703,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,81*
€ 674,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,98*
€ 659,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.