Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad-Encoder MWS120-12A15C02000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad-Encoder MWS120-12A15C02000
Artikel-Nr.:
     3517B-88978792
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1112007
EAN/GTIN:
     4047084473708
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
drehgeber inkremental sick

Messrad-Encoder MWS120-12A15C02000

Messrad-Encoder, MWS120, MWS120-12A15C02000, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, Inkremental, HTL, Push pull, Versorgungsspannung: 10 V ... 27 V, Angebauter Encoder: DBS60 Core, DBS60E-S4EC02000, 1097620, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 524,07*
€ 601,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,06*
€ 602,36*
Frei Haus
ab € 528,90*
€ 607,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,82*
€ 716,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,63*
€ 704,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,45*
€ 663,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,61*
€ 649,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.