| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000042284 Herst.-Nr.: 6053347 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Drucksensoren, PET, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 600 bar, Genauigkeit: = ± 1,2 % der Spanne (bei Raumtemperatur), Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL), Prozessanschluss: G ¼ A, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 0,5 V ... 4,5 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Einheiten pro Sammelverpackung: 50 Stück, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Herstellernr.: 6053347 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.805,96* | € 6.984,37* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.806,87* | € 6.985,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.874,71* | € 7.053,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|