| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000042301 Herst.-Nr.: 6064876 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Temperatursensoren, TBS, Messbereich: –20 °C +80 °C, Genauigkeit des Messelements: = ± (0,15 °C + 0,002 , t, ), Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5 sAnsprechzeit t90: = 10 s, Prozessanschluss: Gewinde G ½ A, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 250 mm / 6 mm, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Herstellernr.: 6064876 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 410,98* | € 485,22* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,15* | € 485,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,15* | € 490,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|