| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58973531 Herst.-Nr.: 6064876 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperatursensor TBS-1NSGT2506NM Temperatursensoren, TBS, TBS-1NSGT2506NM, Messbereich: 20 °C +80 °C, Genauigkeit des Messelements: = ± (0,15 °C + 0,002 , t, ), Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5 sAnsprechzeit t90: = 10 s, Prozessanschluss: Gewinde G A, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 250 mm / 6 mm, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig Weitere Informationen: | | Temperaturmessbereich: | -20..80 °C | Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs: | 250 mm | Umgebungstemperatur: | -20 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,91* | € 482,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,81* | € 491,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,10* | € 496,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|