Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6064940 - Drucksensoren, PHT-RBX25ST20S0A5S0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042303
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6064940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PHT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: Tri-Clamp 2", Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 3 m, IP68 (Nullpunkt und Spanne nicht abgleichbar), Herstellernr.: 6064940
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 623,69*
€ 711,12*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,99*
€ 711,64*
Frei Haus
ab € 634,20*
€ 717,62*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,19*
€ 774,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,99*
€ 742,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.