Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065191 - RFID, UHF Transponder, PET label, global


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042306
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
SICK - RFID, RFID-Transponder, Trägerfrequenz: 865 MHz ... 928 MHz, On Metal: nein, High Temperature: nein, High Memory: nein, IC-Kapazität: 496/128 Bit, Abmessungen (L x B x H): 11,5 mm x 93 mm x 0,2 mm, Herstellernr.: 6065191
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, transponder rfid, nfc tag, SICK, MEMORY, TRANSPONDER, TRÄGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,10*
€ 1,89*
€ 5,00*
ab € 1,37*
€ 2,32*
€ 3,90*
ab € 1,55*
€ 2,62*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.