| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000042340 Herst.-Nr.: 6066179 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Ultraschallsensoren, UM18, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Ansprechzeit: 64 ms, Digitalausgang: 1 x Gegentakt: PNP/NPN, Art des Analogausgangs: Spannungsausgang, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link V1.1, Sendeaustritt: Gewinkelt, Gewicht: 30 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Herstellernr.: 6066179 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, ANALOG, DIGITAL, 5-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,00* | € 419,23* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,01* | € 419,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,29* | € 423,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|