Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6066183 - Ultraschallsensoren, UM18-21812C212


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042344
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6066183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
SICK - Ultraschallsensoren, UM18, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Ansprechzeit: 80 ms, Digitalausgang: 1 x Gegentakt: PNP/NPN, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link V1.1, Sendeaustritt: Gewinkelt, Gewicht: 30 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, Herstellernr.: 6066183
Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, ANALOG, DIGITAL, 5-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,02*
€ 425,56*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,45*
€ 426,14*
Frei Haus
ab € 365,99*
€ 429,80*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.