Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6066316 - Temperatursensoren, TBS-1IES43506CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042348
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6066316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
SICK - Temperatursensoren, TBS, Messbereich: –20 °C +120 °C, Genauigkeit des Messelements: = ± (0,15 °C + 0,002 , t, ), Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5 sAnsprechzeit t90: = 10 s, Prozessanschluss: Klemmverschraubung G ¼ A, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 350 mm / 6 mm, Dichtung: Kupfer, Ausgangssignal: 2 x NPN + 4 mA ... 20 mA, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Herstellernr.: 6066316
Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, 5-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,15*
€ 583,46*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,44*
€ 584,00*
Frei Haus
ab € 503,45*
€ 588,98*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,00*
€ 694,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,38*
€ 684,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,18*
€ 665,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,58*
€ 642,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.