Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TBS-1IES43506CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-88973517
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6066316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

Temperatursensor TBS-1IES43506CE

Temperatursensoren, TBS, TBS-1IES43506CE, Messbereich: 20 °C +120 °C, Genauigkeit des Messelements: = ± (0,15 °C + 0,002 , t, ), Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5 sAnsprechzeit t90: = 10 s, Prozessanschluss: Klemmverschraubung G A, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 350 mm / 6 mm, Dichtung: Kupfer, Ausgangssignal: 2 x NPN + 4 mA ... 20 mA, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-20..120 °C
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
350 mm
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 498,15*
€ 583,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,44*
€ 584,00*
Frei Haus
ab € 503,45*
€ 588,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,46*
€ 694,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,83*
€ 684,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,06*
€ 641,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,15*
€ 592,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.