Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6068697 - Füllstandsensoren, LFV230-XXSGBIPM0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042423
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6068697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFV200, Prozessanschluss: G ¾ A PN 64, Ausgangssignal: Transistorausgang PNP mit IO-Link, Sondenlänge: 300 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, PEI, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Prozesstemperatur: –40 °C ... +100 °C, Herstellernr.: 6068697
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, sick füllstandssensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, GEHÄUSE, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 387,88*
€ 454,72*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,75*
€ 455,22*
Frei Haus
ab € 390,83*
€ 458,57*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,22*
€ 541,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.