Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LFV230-XXSGBIPM0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-78963327
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6068697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LFV230-XXSGBIPM0300

Füllstandsensoren, LFV200, LFV230-XXSGBIPM0300, Prozessanschluss: G A PN 64, Ausgangssignal: Transistorausgang PNP mit IO-Link, Sondenlänge: 300 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, PEI, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Prozesstemperatur: 40 °C ... +100 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 387,88*
€ 454,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,75*
€ 455,22*
Frei Haus
ab € 390,83*
€ 458,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.