Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6068790 - Drucksensoren, PBT-RM1X6SN1SS0A2A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042435
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6068790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: MPa, Messbereich: 0 MPa ... 1,6 MPa, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 2 m, IP67, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6068790
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 214,44*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,13*
€ 215,07*
Frei Haus
ab € 179,52*
€ 223,38*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.