Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6071587 - Temperatursensoren, THTS-1PAD20256MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042744
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6071587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
SICK - Temperatursensoren, THTS, Messbereich: –50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s, Prozessanschluss: Clamp (DIN 32676) DN 10, DN 15, DN 20, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 25 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69, Herstellernr.: 6071587
Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 213,67*
Lager 1788
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,68*
€ 214,29*
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 220,16*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.