| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000042902 Herst.-Nr.: 6072372 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C, Dichtung: Edelstahl, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6072372 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,64* | € 190,45* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 152,36* | € 191,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,80* | € 197,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|