Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6072940 - Drucksensoren, PBS2-RB040SG1SSDLMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042956
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6072940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 40 bar, 0 psi ... 580 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6072940
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SICK, SENSOR, 4-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,46*
€ 322,72*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 323,28*
Frei Haus
ab € 264,46*
€ 325,62*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.