Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6073323 - Drucksensoren, PBT-RB4X0SG4SS0A2A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000042984
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 4 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 2 m, IP67, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6073323
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 214,57*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,38*
€ 215,20*
Frei Haus
ab € 180,14*
€ 223,51*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.