| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000043053 Herst.-Nr.: 6073795 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Drucksensoren, PFT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 16 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: –40 °C ... +125 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6073795 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,93* | € 535,42* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,29* | € 535,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,21* | € 540,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|